シリコンゴムテープ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09933253 品番1773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

糊を使用していないので、はがしてもべたつかない自己融着タイプ
テープ同士が接触することで融着します
アメリカ軍規格MIL-SPEC取得済み

使用温度範囲(℃)-54〜260 用途絶縁・結束・水漏れの応急処置などに テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.5 伸長率(%)300以上
注意
本製品は固定能力はありません。固定用として使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09933253 1773 73991068 3438 シリコンゴムテープ エーモン シリコンゴムテープ エーモン 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09933253
2022-06-12
用途:
配線
運輸・通信業

今まで何周も巻いていたが、一周巻いただけでこの粘着力にはびっくりしました。
ぜひおすすめします。

対象商品:
09933253
2020-11-23
用途:
保護、漏れ対策、滑り止め等に
農・林・水産業

リピです。エーモン製ということで車いじりを前提とした商品に思えますが、商品説明のように以外と日常的な作業にも使えます。屋外でも使えるということで、カーポートのドレンパイプの水漏れ防止に巻いてみましたが、2年ほど経ちましたが大丈夫です。但し、圧がかかるような場所では応急的かも知れません。テープ裏にはブルーのガイドラインが入れられており、重ね巻きやカットして使ったりする時の目安になります。難点は、1個で千円近いお値段でしょうか。

2020-12-14
用途:
釣竿の結束と折れ防止に活用

釣竿を結束した際に結束テープを使用していましたが、テープを剥がした際に釣竿さおにテープのベトつきが残り難儀していました。このテープは程よく伸びてベトつきも無く、結束力も強いので重宝しています。

対象商品:
09933253
2020-06-04
用途:
配線の絶縁処理、金属部露出保護

ブチルテープとは違い、テープ残りが少なく剥がした後の処理が格段に良い。耐候性もありパリパリになりずらかった。
とても良くリピしています。

対象商品:
09933253
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
09933253
2017-10-06
用途:
バイクのライト交換時

バイクのライト交換時にカプラーが焦げていた所に巻きました。高温にも対応しているので、助かりました。

対象商品:
09933253
2017-11-07
用途:
車両配線などの修理・絶縁など

使用感ではすぐ無くなります。多く使われる方は複数の購入をお勧めします。もう少し長ければと思います。

対象商品:
09933253
2016-09-29
用途:
チャンバーの割れ、水漏れ時

アルミテープでの応急処置よりいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする