曜日別特売
HSDL1-32P HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所 09933257

HSDL1-32P HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所 09933257
HSDL1-32P HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所 09933257
HSDL1-32P HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所 09933257
HSDL1-32P HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所 09933257

HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)43.5
内容量1パック(5個)注文コード09933257品番HSDL1-32P
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。
ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。
HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
樹脂製でお値打ち。

タイプ保温材なし仕様寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)25寸法L3(mm)56寸法L4(mm)72
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※WH型、SRH型、WHSU1型、QH3型、QH4型、KH型には使用できません。
※サドルはヘッダー両端の分岐口の一つ内側で固定して下さい。
※サドル間の分岐口数は3口以内で固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする