HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 09933266 品番 HSDL1-32PL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。
ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。
HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
樹脂製でお値打ち。

タイプ保温材なし仕様 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)58 寸法L3(mm)64 寸法L4(mm)80
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※WH型、SRH型、WHSU1型、QH3型、QH4型、KH型には使用できません。
※サドルはヘッダー両端の分岐口の一つ内側で固定して下さい。
※サドル間の分岐口数は3口以内で固定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする