HSDL1-52PL HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所 09933291

HSDL1-52PL HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所 09933291
HSDL1-52PL HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所 09933291
HSDL1-52PL HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所 09933291
HSDL1-52PL HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所 09933291

HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)98.5
内容量1パック(5個)注文コード09933291品番HSDL1-52PL
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。
ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。
HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。
樹脂製でお値打ち。

タイプ10mm保温材仕様寸法L1(mm)98.5寸法L2(mm)68寸法L3(mm)92寸法L4(mm)112寸法L5(mm)21
注意
※上記適合管サイズ表を参照してください。
※WH型、SRH型、WHSU1型、QH3型、QH4型、KH型には使用できません。
※サドルはヘッダー両端の分岐口の一つ内側で固定して下さい。
※サドル間の分岐口数は3口以内で固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする