オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
SDL1型 両サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
適合管
サヤ管:25、コルゲート管:20A、遮熱管:22、被覆樹脂管 3mm:20A、被覆樹脂管5mm:16A
注文コード
09933449
品番
SDL1-25P
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
配管の固定に使用。
色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
色
アイボリー
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
34
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
60
寸法d(Φmm)
31
適合管
サヤ管:25、コルゲート管:20A、遮熱管:22、被覆樹脂管 3mm:20A、被覆樹脂管5mm:16A
注意
※上記適合管サイズ表を参照してください。