S789 ステンレスボルトセット エーモン 09933481

 

S789 ステンレスボルトセット エーモン 09933481
S789 ステンレスボルトセット エーモン 09933481
S789 ステンレスボルトセット エーモン 09933481

ステンレスボルトセット

(10件のレビュー)
取扱い終了
サイズ8Φ×15mm
内容量1パック(3セット)注文コード09933481品番S789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さびにくいステンレス製

材質ステンレス寸法・サイズ(mm)M8×15ピッチ1.25mm対辺(mm)13サイズ8Φ×15mmねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09933463
2024-04-06
用途: ナンバープレート用
その他業種

安くて良い、
ステンレス製でサビを防止する!
新規で車購入時また使いたい!

対象商品 : 09933454
2024-03-12
用途: 壊れた机に利用
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターその他業種

無事に直りました。発注単位が少ないので助かりました。

対象商品 : 09933463
2023-10-14
用途: 外装品の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製品なので、外装品の取付に使う予定です。小分け販売なので、助かります。

対象商品 : 09933454
2021-10-07
用途: 125cc原付スクーターのナンバープレートボルト取替
小笠商店サービス業

125cc原付スクーターのナンバープレートボルトが錆びていた為、こちらのステンレスボルトに取替てみました。
ボルトとナット、ワッシャがセットになっており、大変便利だと思います。
価格もリーズナブルですし、見た目も綺麗になり良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09933463
2020-11-19
用途: 自転車フロントキャリアの取付
その他業種

ステンレスなので錆の心配がないので購入しました。助かりました。

対象商品 : 09933481
2020-04-11
用途: 部品固定用に
自動車・二輪車・自転車関連業

特筆はありませんが、何かのついでに購入するといいと思います。

対象商品 : 09933454
2019-04-16
用途: ナンバープレート固定
その他業種

陸運局でもらえるボルトが錆びるのがいやなので交換しました。ボルトとナットがセットになっていて便利です。

対象商品 : 09933454
2018-12-03
用途: 車メンテナンス
建設業・工事業

ナンバープレートボルトに購入しました。
錆が出ないことを祈ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする