オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
SDL5型 可変サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
09933580
品番
SDL5-L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。
配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。
1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
寸法L(mm)
57
寸法B(mm)
30
寸法d1(Φmm)
42.5
寸法d2(Φmm)
12
寸法H2(mm)
14.5
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※被覆付樹脂管を支持する場合は、被覆がツメ嵌合部に噛み込まないよう注意して下さい。被覆が破れたり、管が外れるおそれがあります。