オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
SDL7型 片サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
09933589
品番
SDL7-18P
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
配管の固定に使用します。
1カ所で固定できるので施工性が向上します。
色はホワイト。
サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
29
寸法P(mm)
25
寸法d(Φmm)
23
適合管
サヤ管:18、コルゲート管:13A、遮熱管:16、被覆樹脂管 3mm:13A、5mm:10A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。