オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
ワニグチ片サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
09933607
品番
KTK-16M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
寸法L(mm)
44.9
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
20.5
寸法d(Φmm)
18〜24
適合管
コルゲート管:13A、被覆樹脂管 :5mm:10A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用下さい。