オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
ワニグチ片サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
09933625
品番
KTK-L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
寸法L(mm)
67
寸法B(mm)
22
寸法P(mm)
33
寸法d(Φmm)
34〜42
適合管
サヤ管:28・30、被覆樹脂管 10mm:13A・16A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用下さい。