オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
09933641
品番
DSS25-32
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。
ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)
挿入深度:30mm
許容荷重(kg)
3
寸法L(mm)
72
適合外径(Φmm)
25〜34
寸法H1(mm)
62
寸法H2(mm)
33
適合管
サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。