TVCN4 淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所 09933656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0注文コード09933656品番TVCN4
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)145吐出口径(mm)100吸込口径(Φmm)145出力(W)200出力(kW)0.2電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0最大静圧(kPa)0.54/0.78最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.54/0.78質量(kg)13.5タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)225/320回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×341×310吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.8/3.4構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向アズワン品番64-5066-21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
1が参考にしています
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする