※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 注文コード09933683 品番TVCN4TL
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は電源電圧・最大風量など16種類から選べます 他の種類を見る

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)145 吐出口径(mm)100 吸込口径(Φmm)145 出力(W)200 出力(kW)0.2 電源電圧(V)3相200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 最大静圧(kPa)0.54/0.78 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.54/0.78 質量(kg)13.5 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)205/300 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×341×310 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)0.9/1.1 構造(羽根車)シロッコファン 吸気温度(℃)150 吸気湿度(℃)150 吐出口可変方向3方向 アズワン品番64-5066-24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
1人が参考にしています
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする