オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
インサートクリップ ワンプッシュタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
09933686
品番
USA25-32-25
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
取付け後でも管の着脱可能。
寸法(mm)
挿入深度:25mm
許容荷重(kg)
4
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
14
適合外径(Φmm)
25〜32
寸法B(mm)
34
寸法L2(mm)
26
適合管
サヤ管:22・25、被覆樹脂管 裸管:16A・20あ、5mm被覆:10A・13A・16A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。