オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
インサートクリップ 万能タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
09933711
品番
DKS8-28
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
ひも状で、様々な形状の支持が可能。
寸法(mm)
挿入深度:25mm
許容荷重(kg)
3
寸法H(mm)
61
適合外径(Φmm)
8〜28
適合管
サヤ管:16・18・22、樹脂管 裸管;16A・20A、5mm被覆10A・13A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。