2066 アンテナ変換コード エーモン 09933716

2066 アンテナ変換コード エーモン 09933716
2066 アンテナ変換コード エーモン 09933716
2066 アンテナ変換コード エーモン 09933716
2066 アンテナ変換コード エーモン 09933716

アンテナ変換コード

(10件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本メーカースバル関連資料適合車種表注文コード09933716品番2066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ラジオアンテナコードの変換に。
スバル車のラジオアンテナコードの変換に。

用途
純正アンテナプラグの変換に
VICS FM多重又はTVを受信する為のアンテナです。AMは受信できません。
メーカースバル材質ケーブル/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:PBT、金属部:黄銅(ニッケルメッキ)主な適合車種アウトバック、インプレッサスポーツワゴン、エクシーガ、フォレスター、レガシィ B4、レガシィセダン、レガシィツーリングワゴン適合メーカースバル
関連資料:適合車種表
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※VICS FM多重又はTVを受信する為のアンテナです。AMは受信できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09931713
2019-12-21
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

日産車のオーディオ交換の際に、アンテナの変換が必要で購入致しました

対象商品 : 09933716
2016-11-26
用途: オーディオアンテナ変換
農・林・水産業

オーディオアンテナ変換に使用。簡単装着で純正以外のオーディオの装着に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 37560345
2015-08-27
用途: カーナビの取り付け
森本オート販売

カーナビを取り付ける時の必須アイテム、これが無いと取り付けが出来ない

対象商品 : 37560345
2015-04-05
用途: カーラジオの実装

カーラジオの実装は25年前から自分でやってます。今回3台目です。毎回知らないことで手こずっています。
前回はホンダ車、カーラジオをネットで購入しいざ取り付けとなったろハーネスが必要とのこと、ハーネスをネット購入したらアンテナコネクターが必要これも購入しセットOK.
今回は、事前ハーネスを購入しアンテナコネクターはホンダ車用で使えるかと考えていたらトヨタ車にはNG、トヨタ・ヴィッツ用のアンテナコネクターを付けセットしましたが、しかしAMが聞けず、カーラジオの説明書を良く読むと「マイクロアンテナは電源が必要」とあり、アンテナコネクターの青線が電源だろうと考え接続したらOKでした。
実装派にとっては、わからなえことばかりです。少しの説明があればと思います。

対象商品 : 09931747
2015-02-12
用途: 社外カーナビ取付時

最近は、何故かアンテナの形状が違うメーカーが多い。
カーナビメーカーの物よりは、エーモン製の方が安いが、モノタローさんでもっと安いのを発売してくれると助かります。

対象商品 : 09931713
2015-11-27
用途: 旧日産車にナビ付
自動車・二輪車・自転車関連業

便利でした

対象商品 : 09931747
2015-07-04
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

不具合いなし。

対象商品 : 34976487
2014-03-19
用途: カーナビ取り付け
SAMEサービス

いい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする