オンダ製作所
オンダ製作所の 吊・支持金具
オンダ製作所の 配管サドルバンド
SDL4型 両サドル(耐候性仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
09933729
品番
SDL4-22PU
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
配管の固定に使用。
耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
色
アイボリー
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
30.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
53
寸法d(Φmm)
23.5
適合管
被覆樹脂管 5mm:13A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※耐候性をUPさせたサドルですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。