スピーカーコード

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09933743 品番1190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気伝導性の高いOFC (無酸素銅)99.97%以上を使用。
コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。
保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。

許容電流(A)7(MAX) 長さ(m)6(0.75sq) 材質導体/無酸素銅(99.97%以上)、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂 用途スピーカーの取付け・各種電装品の取付け時の配線に。
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09933743 1190 73991138 3476 スピーカーコード エーモン スピーカーコード エーモン 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09933743
2021-05-05
用途:
車のスピーカー増設

柔軟性があり扱いやすい。車の場合このくらいの太さが純正と同等で丁度よい

対象商品:
09933752
2021-05-04
用途:
スピーカー交換時

カー用品店で買うより安くて買えて満足しています。また購入したいです。

対象商品:
09933752
2018-12-14
用途:
スピーカー配線

カーオディオの取替時、スピーカーも取り替えました、グレードを上げましたので折角だから配線をもと思い購入しました。違いは確認できませんが、良い音は出ています。

対象商品:
09933752
2018-04-29
用途:
車のスピーカコード用

社外アンプからスピーカまでの線材に選択しました。音質は安物のコードと聴き比べていませんが、精神的に違いがあるのが大きいです。

対象商品:
09933743
2017-08-05
用途:
スピーカーの取り付け

無酸素導線を使用しているので,ただの導線より確実に音がよいです。高価なスピーカーケーブルもありますが,コストパフォーマンスに優れた製品です。

対象商品:
09933752
2017-06-14
用途:
自宅用とカーオーディオ用のスピーカーコードして使用しました。

一般的なスピーカーコードです。
被覆は、半田付けの熱にも、そこそこ強いです。
ずっと以前に購入して長期未使用だったものは、芯線が腐食したのか被覆越しに見える芯線の色が変色していました。

対象商品:
09933743
2016-06-07
用途:
増設アンプ用

評判の中華小型デジタルアンプを入手したので、そのアンプとスピーカーを接続するために購入しました。ふつうに綺麗な音で聞こえてきています。

対象商品:
09933752
2013-05-14
用途:
スピーカーケーブルとして
運輸・通信業

良い感じです。ケーブルは透明の被覆線ですが、プラス-マイナスの区別が付くよう軽く色分けされています。音質も充分確保されており、芯のあるしっかりした音が鳴っています。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする