吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)150吸込口径(Φmm)175出力(W)750出力(kW)0.75電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.0/29.0最大静圧(kPa)0.88/1.27最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.27質量(kg)26タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750回転方向左本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×416×401吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.7/3.9構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向