HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 09933765 品番 HPJ3A-16-S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

継手同士を連結する便利なアイテムです。
ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。
連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。

材質PPS 形状連結アダプター 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)69 使用流体冷温水・不凍液 呼び径(A)16(PEX) 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※オンダ製作所ダブルロックジョイントシリーズ専用です。その他の継手には使用しないで下さい。
※接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする