HPJ3A-20-S HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所 09933781

HPJ3A-20-S HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所 09933781
HPJ3A-20-S HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所 09933781
HPJ3A-20-S HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所 09933781
HPJ3A-20-S HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所 09933781
HPJ3A-20-S HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所 09933781

HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)81
呼び径(A)20(PEX)
内容量1パック(10個)注文コード09933781品番HPJ3A-20-S
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

継手同士を連結する便利なアイテムです。
ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。
連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。

材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)81使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)20(PEX)最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※オンダ製作所ダブルロックジョイントシリーズ専用です。その他の継手には使用しないで下さい。
※接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする