※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
吐出口径(mm)140×180
注文コード09933814
品番TCCN4TL
参考基準価格(税別)¥61,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品は電源電圧・最大風量・吐出口径など16種類から選べます
他の種類を見る
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)