オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
検査キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
09933851
品番
OSC-185B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水圧検査と空気圧検査に使用可能。
樹脂製で軽量。
パッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
色は、ブルーとピンクの2色です。
材質
樹脂
形状
検査キャップ
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
5〜35
呼び径
G1/2
使用流体
水、エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75(エアー 0.6)
注意
※検査終了後は、速やかに正規の器具と取替えて下さい。
※空気圧検査に使用する場合は繰り返し使用しないで下さい。
※樹脂製ですので、過度の締付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※本製品は消耗品です。漏れ・破損等の異常が発生した場合は交換して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材