ダブルコード

(81件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(6m) 注文コード09934136 品番M272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)6 赤/黒 使用可能電力DC12V80W以下/DC24V160W以下 太さ(sq)0.75 用途各種電装品取り付け時の配線コードに。 周囲温度(℃)許容電流算出/70 許容温度(℃)導体最高/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934136 M272 73991208 3467 ダブルコード エーモン ダブルコード エーモン 1巻(6m) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934136
2023-05-31
用途:
車の配線
その他業種

ギボシ端子を取付けての配線延長等に、とても使い易く重宝しています。

対象商品:
89289986
2023-03-30
用途:
車両用配線の延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

ギボシや圧着端子を使って配線を延長する際に重宝します。手で赤と黒の配線がちぎれるので常にストックしています。

対象商品:
09934145
2023-02-14
用途:
趣味の車いじり。

ルームランプの増設用の配線として購入しました。細くて目立たないので便利なうえに、しっかりしているので大変重宝しています。

対象商品:
09934145
2023-03-01
用途:
修理
その他業種

家の中の配線が切れたのでつなぐのに助かっている。満足。

対象商品:
09934145
2022-11-21
用途:
自動車の配線
ピデスアート 様 (製造業)

LED製品の普及で電圧が低くても大丈夫なバルブが多くなり細目の配線での使用頻度が増えました。

対象商品:
89289986
2023-03-25
用途:
トラック配線
その他業種

とても使いやすい
コスパ最高でした。また機会が有れば購入したいと思います。

対象商品:
89289986
2022-07-03
用途:
ストック用

適度な巻き量、工具の中に放り込んでおけイザと言う時に重宝してます、リピです。

1人が参考にしています
対象商品:
09934145
2022-10-15
用途:
ユーノス1993ねんもの、老朽部品の交換ジャストフィット
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが必要だつたので大変よかつた。また必要になれば購入予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする