吸入口径(Φmm)175
吐出口径(mm)75
吸込口径(Φmm)175
出力(W)750
出力(kW)0.75
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/20.0
最大静圧(kPa)2.3/2.3
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.3/2.3
質量(kg)33.5
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)750
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向