吸入口径(Φmm)175
吐出口径(mm)150
吸込口径(Φmm)175
出力(W)1500
出力(kW)1.5
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35.0/42.0
最大静圧(kPa)1.77/2.55
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.77/2.55
質量(kg)37.5
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)1500
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×438×535
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)4.2/6.0
構造(羽根車)エアホイルファン
吐出口可変方向3方向