※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 袋用シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)の スタンドシーラー
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09934487
品番
CHB-300
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。
ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
300
機能
溶着
シール方式
【溶着】上下加熱式、片側加熱
消費電力(W)
1000
電圧(V)
100
用途
厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番
125-9684
セット内容
ヒーター:2本、ヒューズ:2個
材質
アルミ鋳物/塗装
質量(kg)
27
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
350
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません