曜日別特売
WN450 足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 09934505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09934505品番WN450
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。

用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にシール幅(mm)5シール長さ(mm)450機能溶着消費電力(W)1050電圧(V)100トラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする