※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09934514 品番WN600
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。

シール幅(mm)5 シール長さ(mm)600 機能溶着 消費電力(W)1350 電圧(V)100 用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番113-2955 セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)26.5 本体寸法(mm)奥行480 本体寸法(mm)高さ860 本体寸法(mm)幅680

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アスパルシーラー 足踏み式 WN-600
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする