朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 袋用シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 卓上シーラー
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09934548
品番
AZ-300S
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
機能
溶着
商品説明動画
卓上シーラー AZ-200S/AZ-300S (下片側加熱式)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった