SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の ハンディーシーラー
ビニレット(ビニール接着用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09934873
品番
NS-30
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シール幅(mm)
3
タイプ
こて
付属品
セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚
トラスコ品番
805-2463
全長(mm)
270
質量(g)
約180(電源コード除く)
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
30
加熱方式
ヒートタイプ
接着部の温度(℃)
約210
ヘラ幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応