ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09934907 品番NS-50
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。

シール幅(mm)3 機能溶着 タイプこて トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934907
2020-03-06
用途:
製品梱包用
製造業

コンセントに差すだけで簡単に使い始められます。
温度調節器がついていないのでコツをつかまないとなかなか
綺麗にはシーリングできません。例えば一度使うと温度が下がるので
連続して使用する場合にはちょっと間をあけるとか、使用せずにほおって
おくと温度が上がってしまうので試しうちをしてから実使用に入るとかです。

9人が参考にしています
対象商品:
09934907
2019-08-29
用途:
シーラー止めに
株式会社澤渡製作所 様

熱の調整が効かないため、誤って加熱部を触ってしまいやけどしました。
何か保護カバー見たいなのがあれば非常に助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09934907
2016-05-23
用途:
家庭菜園でトマトの屋根にするビニールの接着。
その他業種

製品の機能は全く問題なし、初めて使ってみたけど上手く接着出来た。
出来れば初心者用に使い方のコツ、特に長いビニールを接着するノウハウとかビニールの厚みの違いによる接着スピードの違いなどの説明書が有れば言う事なしだった。

8人が参考にしています
対象商品:
09934907
2016-02-09
用途:
試作
株式会社マニュアリスト 様 (サービス業)

スタンドがあると安全。手元スイッチがあると便利。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする