2187 ブチルクリーナーキット エーモン 09934967

2187 ブチルクリーナーキット エーモン 09934967
2187 ブチルクリーナーキット エーモン 09934967

ブチルクリーナーキット

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(100mL)
注文コード
09934967
品番
2187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドアに残ったブチル粘着剤を効果的に落とす

用途
作業で汚れた工具の洗浄に
付属品
ブチル用ヘラ(約170mm)
材質
クリーナー(主成分)/リモネン・LPG、ヘラ/ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934967
2022-12-13
用途: メンテナンス
その他業種

ドアスクリーンのブチルゴムの除去に使用しました。きれいになりました。

対象商品 : 09934967
2020-05-25
用途: テールランプの防水

手にべとつかず、思った以上に古いプチるゴムが綺麗に撮れます。ヘッドライトなどの殻綴じなどにベストです。

対象商品 : 09934967
2020-04-02
用途: 板金作業時
その他業種

エンブレム取り外しキットと一緒に購入。エンブレムの糊は、どうしてもこびりついているので、綺麗に落とせました。用途が違うか。

対象商品 : 09934967
2019-05-24
用途: 防水シートの貼り直し

元々付いているブチルのりをきれいに剥がして,新たな防水シートを貼り直すのに使用します。きれいに剥がすことができます。

対象商品 : 09934967
2019-02-25
用途: 内装剥がし
その他業種

早速、ブチルゴム を剥がすのに使用しました。
簡単に剥がせ重宝しました。

対象商品 : 09934967
2016-03-01
用途: デッドニング
自動車・二輪車・自転車関連業

ブチル専用クリーナーなだけあって、予想以上にカンタンにブチルをとることができた。
ただ、若干塗装も落ちるので、目立つところへの使用はパーツクリーナーレベルに抑えたほうが良い。

対象商品 : 09934967
2016-02-09
用途: 自動車内装のクリーンアップ

ブレーキクリーナーで必要十分です。(←塗装を痛めるので取り扱いに注意が必要ですよ。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする