分岐コードMINIヒューズ10本入り

分岐コードMINIヒューズ10本入り - JTC分岐コードMINIヒューズ10本入り - JTC分岐コードMINIヒューズ10本入り - JTC

ETCの電源カンタン取出し 安心のダブルヒューズタイプ!!ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!

用途
ミニヒューズ(ATM)・10Aヒューズ付き 低背ヒューズ兼用(
分岐コードのヒューズアダプターに差すミニヒューズが1個必要です)
内容量
1個
関連資料:(0.65MB) (0.65MB)取扱説明書:(0.4MB) (0.4MB)
注意
※最大電流:20A 12V・24V兼用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86556736JTCM16R-10
¥4,600
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする