1939 プッシュターンリベット エーモン 09935091

1939 プッシュターンリベット エーモン 09935091
1939 プッシュターンリベット エーモン 09935091
1939 プッシュターンリベット エーモン 09935091
1939 プッシュターンリベット エーモン 09935091

プッシュターンリベット

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード09935091品番1939
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
フロントフェンダーなどに
パネルを取り付ける樹脂リベット
使用箇所トリムボード板厚(mm)1.8~3.3主な適合純正品番90467-08145メーカートヨタ適合穴(mm)Φ8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935055
2021-06-02
用途: 4サイクルビーノ(SA26J)に使用

座席下部カウル接合リベットが劣化し、このパーツに交換しました。
問題なく固定出来ました。

対象商品 : 09935064
2020-12-13
用途: 軽トラ(ハイゼットジャンボ)のバッテリーケースの固定
不動産業

バッテリーケースは脱着する頻度が多く、固定用のこのリベットは消耗品です。長い間、針金で止めていましたがやっと純正と同じ形状のリベットが見つかり大助かりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09935107
2020-09-14
用途: スクーター
自動車・二輪車・自転車関連業

この類いは弱い物なので 劣化して分解時割れたり 無くなったり
ちょうど良いサイズがあって助かりました。

対象商品 : 09935082
2020-05-02
用途: 自動車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

フェンダーライナーを止めてるリベットが無くなっていたので購入しました。純正品でなくともパチッと嵌りました。予備を購入しておくと安心です。

対象商品 : 19997705
2020-03-15
用途: 社用車のメンテナンス
教育・研究機関

問題なく使用できました。車のメーカーごとに用意されていてよかった。1~2本欲しいだけだったのでとても助かりました。

対象商品 : 09935055
2019-04-24
用途: 経年劣化により外す時割れた為交換した。
その他業種

ホームセンターでも売ってましたがモノタロウさんより結構高かった。
前にも使った事がある部品だったので品物は全く問題無しです!
数多く使用するので少しでも安く購入でき、大変助かりました!

対象商品 : 09935073
2019-03-06
用途: 86アンダーカバー固定
製造業

86のGTリミテッド用のアンダーカバーをGTグレードに取り付ける際に元々付いている左側のカバーと二重に付けると純正リベットでは長さが少しだけ足りません。
恐らく取り外して付けるもんだと思いますが、取り外すのも面倒なのでこのリベットを使って、二重につけてみました。

対象商品 : 09935073
2019-03-03
用途: 86アンダーカバー固定
製造業

86のGTリミテッド用のアンダーカバーをGTグレードに取り付ける際に元々付いている左側のカバーと二重に付けると純正リベットでは長さが少しだけ足りません。
恐らく取り外して付けるもんだと思いますが、取り外すのも面倒なのでこのリベットを使って、二重につけてみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする