プッシュリベット

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09935116 品番1931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内装パネル作業時の交換用

用途
フロントグリルなどに
パネルを取り付ける樹脂リベット
使用箇所アンダーカバー・タイヤハウス 板厚(mm)6.5〜7.0 主な適合純正品番90467-07041-C1 メーカートヨタ 適合穴(mm)Φ7.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935116
2023-05-18
用途:
エンジンルームカバー取付時
製造業

エンジンルームのカバー取付リベットが破損の為、交換用に使用。
使用上問題なく使用出来た。

対象商品:
09935125
2021-07-16
用途:
メンテナンス時
卸売・小売業

元のリベットと交換しましたサイズ、色、ぴったりでした。

対象商品:
09935143
2020-12-07
用途:
車のバンパー固定に
その他業種

ボルボに乗ってますが、ニッサンのが同じサイズで重宝してます。
ラインナップの豊富さは流石エーモンですね。

対象商品:
09935143
2020-02-02
用途:
補修用
製造業

純正のクリップとそん色なく使用できてます。問題ないです。

対象商品:
09935143
2018-05-21
用途:
ホンダのインサイトのフェンダー部分の金属とプラスチックの固定に使用。
医療法人博愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

迅速な対応ありがとうございました。使われていたものと同一でした。小包(送料500円)で送られてきましたがリベット2ヶで破損するようなものではないので82円の普通郵便だったらもっと助かりました。

対象商品:
09935143
2019-03-15
用途:
交換部品

純正品と同じで全く問題ありません。耐久性はまだわかりませんが、値段が安いので割れたらまた交換します。

対象商品:
09935116
2017-11-19
用途:
車修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
09935143
2018-06-14
用途:
車のクリップ交換

経年劣化により破損したため適合品として使用しました。問題なく使用できたので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする