1551 プラグ タイプST-2 エーモン 09935161

プラグ タイプST-2

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09935161 品番1551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

浅いシガーライターソケットにも対応します。
接続時に便利な白線入りダブルコードを使用。
全車種(国産車・輸入車)対応。
DC12V車・24V車使用可能。
管ヒューズ(10A)内蔵。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 材質本体/ポリカーボネイト 最大電流(A)10 コード1.25sq-長さ1m 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V120W以下
注意
※ご使用の際は、端子等を使用して下さい。
※24V車で使用するときは、必ず5Aヒューズ(別売)に交換してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935161 1551 31581147 1537 電源プラグ エーモン 電源プラグ エーモン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935161
2017-04-27
用途:
トタクターのバックモニターの電源取り出し
農・林・水産業

トラクターのバックモニターを取り付ける時の電源取り出し用に使いました。
標準で4種類の電源取り出し用カプラーが付いていますが、別にシガーソケットがあったのでこれを使用。
プラグから配線が横に出ているのがチェックポイント!
横から出ているので配線が折れるようなこともありませんし、見た目もすっきりです。
細かいようですが、ちょっとした事がスマートに仕上がるコツです。

対象商品:
09935161
2017-05-21
用途:
アマチュア無線機のバッテリー外部電源使用時
その他業種

コードが細いので、アマチュア無線機の出力が5W程度のバッテリー外部電源様に使用しています。

対象商品:
09935161
2016-08-25
用途:
自作のLEDに
サロンドモア美容室 様

ホームセンターで買うより安いのでまとめ買いしています

対象商品:
09935161
2015-08-25
用途:
シガー電源用品チェック

エーモン製品なので、品質は問題ありません。
コードもしっかりしていて安心感有ります。

対象商品:
09935161
2015-07-18
用途:
大型車の無線機に使用
神奈川秩父レミコン株式会社 様

使い勝手が良く満足しています
が、接触不良で使えなくなるのが出ます
消耗品として使用しています

対象商品:
09935161
2014-06-16
用途:
車載機器への電源取りだし加工用

プラグが短いので走行中の振動で接触不良を起こす心配も少なそうで満足してます。今回複数買ってハーネス加工しましたが、ハーネスの中身が銅色だったり銀色だったり違うのはロットによるのでしょうね、性能が出てれば問題ないです。

対象商品:
09935161
2014-10-28
用途:
配線延長

丁度いいサイズで、良かったです。

対象商品:
09935161
2013-10-29
用途:
電装品の接続用として

まとめ買い等で安価になれば、更に良いのですが・・・
耐久性も良く、ヒューズも内蔵しており、満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする