曜日別特売
1930 プラスティリベット エーモン 09935396

1930 プラスティリベット エーモン 09935396
1930 プラスティリベット エーモン 09935396
1930 プラスティリベット エーモン 09935396
1930 プラスティリベット エーモン 09935396

プラスティリベット

(53件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
注文コード
09935396
品番
1930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネルを取り付ける樹脂リベット

用途
フロントフェンダー・フロントグリルなどに
パネルを取り付ける樹脂リベット
板厚(mm)
3.7~4.7
主な適合純正品番
90467-08185
メーカー
トヨタ
適合穴(mm)
Φ8.0
寸法(mm)
Φ18×9.9
使用箇所
フロント/リアバンパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935362
2021-07-23
用途: ダイハツ ムーブのバンパー固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーの脱着でリベットが割れたので交換しました。サイズは丁度良いです。

対象商品 : 02019815
2021-03-12
用途: 交換用に
医療・福祉・介護関連業

純正品と何ら変わりなく機能しています。一度外したものは、どうしても耐久性が劣るため交換しました。

対象商品 : 02019797
2020-09-16
用途: セレナ アンダーパネルの交換用ピン

アンダーパネルを外す際、破損する事が多いので、予備で購入 使用に何ら問題ないです。

対象商品 : 09935371
2020-05-11
用途: ホンダNBOXターボダクト固定クリップに
農・林・水産業

ホンダNBOXターボダクト固定クリップに使用しました。

このダクト固定クリップは、粉々になるのか?外れるのか解りませんがネットでもある日気がつくとなくなっていたとの情報多数でした。

メーカーも不具合を掌握しているらしく二度ほど対策品を作っているようです。

古いのを含めると純正クリップは、3種類あるみたいです。

因みにこの商品の純正対策品番は1番初期型の互換モデルの様です。

このクリップだけディーラーに注文しに行くのもアレですし、モノタロウさんになぜか最新版の対策部品が注文できなかったためエーモン製の互換部品にしました。

取り付けはクリップが無くなった穴にワンタッチで押しこむだけで終りです。

エーモンさんの耐久性に期待を込めて★4つにしました。

対象商品 : 09935301
2020-06-03
用途: 部品交換作業時

純正リベットと同様品であり、企画とおりのサイズであり扱いやすい。

対象商品 : 19997723
2020-04-26
用途: 自動車パーツ
製造業

他の買い物のついで買いでしたが、純正品と何ら変わりなく良い買い物でした。

対象商品 : 02019806
2020-08-19
用途: 車の整備
その他業種

純正品と、同等の物のようで、問題なく使用できました。また、購入します。

対象商品 : 09935362
2019-10-12
用途: L285Vミラのフロントタイヤハウスのインナーフェンダー取り付け

破損してしまったのかミラのインナーフェンダーを取り付ける
こちらのリベットがなくなっていたので取り付けました。
インナーフェンダーをとめているリベットは2種類使用されている
のでご注意を。(私ははじめ合わないほうを買ってしまいました)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする