システムカートAエコ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09935485 品番 DS-574-320-5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

投入口の手前が低く、出し入れしやすいカートの専用袋です。

種類ダストカー用袋 用途ゴミ箱、集積・運搬カート 材質ポリエステル(再生PET) 質量(g)450 容量(L)約81 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×350×585 色(袋) アズワン品番65-0329-36 商品タイプ袋のみ エコマーク認定番号19 105 032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする