テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
ワイドステーションR-1000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09935537
品番
DS-204-114-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
通気性の良い折りたたみ式。前2か所キャスター、後ろ2か所アジャスター。前面は観音開き扉。
用途
ゴミ箱、集積・保管
材質
アルミ(金網:スチールに亜鉛メッキ)
質量(kg)
約47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1420×865×1070
キャスター径(Φmm)
50