コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09935546 品番CA389-000X-MB
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴン。樹脂製で軽量です。

材質ボディ:ポリウレタン、ダストパック:ナイロン 質量(kg)33.5 容量(L)75×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1480×1090 色(袋)オレンジ 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする