E514 ミニ平型ヒューズ電源 エーモン 09936123

E514 ミニ平型ヒューズ電源 エーモン 09936123 E514 ミニ平型ヒューズ電源 エーモン 09936123 E514 ミニ平型ヒューズ電源 エーモン 09936123

ミニ平型ヒューズ電源

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 仕様30Aヒューズ交換用 注文コード09936123 品番E514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用可能電力・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
30Aヒューズから10Aの電源が取れる

用途
電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスからの電源取り出しに
付属コードAVSS1.25sq 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 付属品管ヒューズ(10A) 仕様30Aヒューズ交換用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936096
2024-01-22
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車にETCを付ける時に従来のヒューズ電源より電気を取る際に使用する。

対象商品:
09936096
2022-09-01
用途:
オートバイのUSBポート設置での配線に
braingate 様 (運輸・通信業)

いつも思う事だがエーモン工業の製品はニッチだが確実に需要のあるモノづくりをしていると思う。今回のバイク用USBポート設置でのヒューズ付ケーブルやクルマのドラレコ配線時のシガーソケットケーブルなど痒いところに手の届くものが揃っていてしかも品質に安心感がある。またそのうちお世話になるはずだ。

対象商品:
09936096
2022-07-25
用途:
自動車の電装品取り付け
有限会社魚利 様

安い物よりエーモンの物が造りが良いのでエーモンを使ってます

対象商品:
09936114
2022-03-01
用途:
クルマいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

急いで欲しかったものがすぐに届きました。助かります。

対象商品:
09936114
2020-10-28
用途:
ETCその他の電源
有限会社神山モータース 様

シガライターの配線から電源取りができないような時に使用しています。

2020-09-17
用途:
バイクの電源の取出し MT07
自動車・二輪車・自転車関連業

15A、ヘッドライトヒューズから電源取出し。
シガソケUSB電源付けました〜。簡単でした。

対象商品:
09936096
2020-12-15
用途:
ヒューズから電源を取るとき
農・林・水産業

ヒューズから電源を取り、キーオンにしたときに電源が入り、また接続も非常に簡単なので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09936096
2020-11-25
用途:
グリップヒーターの電源の取り出し
GRAND CIEL DEUX 様

バイクの電源取り出しに使用しました。コードもそんなに太くなく、作業は割と簡単でしたが、防水仕様が欲しいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする