CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペール・バケツ型ゴミ箱
リサイクルトラッシュ ECO-35用 平蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936158
品番
YW-132L-OP4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。
フタの種類
平蓋
材質
再生PP100%
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
トラスコ品番
441-4331
質量(kg)
0.3
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×100
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった