リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09936167 品番YW-133L-OP4
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50の平フタ。
しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。

種類分別用 材質再生PP100% 用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。 トラスコ品番441-4349 質量(kg)0.4 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×490×100 グリーン購入法適合 フタの種類平蓋 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
※分別シールは付属しません。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936167
2023-03-16
用途:
ECO-50用の蓋
卸売・小売業

モノタロウさん以外どこにも売っていなかったのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする