リフレクター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09936437 品番6707
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付

用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に 材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂 サイズ45×65mm 厚さ12mm 入数1個
取扱説明書:
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936437
2023-02-03
用途:
ブロックの夜間注意喚起
ICU 様 (教育・研究機関)

粘着力が足らず、剥がれ落ちてしまい、接着剤でつけなおしました。

対象商品:
09936437
2021-04-29
用途:
バイクのメンテナンス用
田中商会 様 (サービス業)

お店に行かずに手軽に購入でき満足しております。おまけのキャンペンコードを入力する事により通常より安く購入でき大変満足しております。

対象商品:
09936437
2014-09-01
用途:
社外テールランプ装着車の車検用に・・・。
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も純正並みに良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
09936446
2010-10-19
用途:
車体に取り付けました。

大きさもちょうどよくよかったのですが、裏側の黒い部分が邪魔で、かなり苦労して削り取りました。
黒色だけでなく、無色透明のものや、白のものがあれば良かったと思います。

対象商品:
09936437
2020-12-19
用途:
車への貼り付け

意外と小ぶりなので場所は選ばないが、思ったよりというかお店の蛍光灯下で見るより反射が弱い感じ。以前のものが二年で退色してしまったので、それよりもってくれればいいかなあ、という感じ。
曲面対応度上げるにはフカフカの両面テープを足すしかなさそう。

対象商品:
09936446
2014-06-27
用途:
カブのリア箱の後部に貼り付けました

スーパーカブ110にアイリスの箱KB-540を取付けているのですが、
夜間、後ろから目立つようにKB-540の後部に貼り付けました。

現在全く問題ありませんが、耐久性だけ心配です。
またもう少し薄い方がよかったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする