※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス EK-360
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09936456
品番
YW-127L-ID
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
様々な場所に置きやすいスリムなダストボックス。分別に適した投入口を採用。
種類
分別用
材質
ボディ:カラー鋼板・再生ポリスチレン(PS)100%(フレーム・プレート・上枠・下枠)
トラスコ品番
737-2094
質量(kg)
3
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×356×670
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ