CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックスF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
60
注文コード
09936483
品番
YW-74L-ID-AGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,200
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
雨が入りにくい投入口形状を採用したダストボックス。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
トラスコ品番
736-1891
質量(kg)
24
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×420×906
色(本体)
AGR
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ