CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックスF
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09936492
品番
YW-75L-ID-IV
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
雨が入りにくい投入口形状を採用したダストボックス。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、内容器:PP
トラスコ品番
736-1921
質量(kg)
24
容量(L)
25×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×420×906
色(本体)
IV
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ