CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス RB-K500
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09936605
品番
YW-126L-ID
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
分別に適した投入口を採用。オフィスや学校でも役立ちます。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
トラスコ品番
736-1327
質量(kg)
26
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×870
色(本体)
IV
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ