CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス RB-K500SP 1段キャリー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936632
品番
YW-102L-ID
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
オフィスから出るダンボール、紙類のゴミ分別に。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、コンテナ:PP、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)
110
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1524×486×1087
色(本体)
IV
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません